Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 19 06 08-PR 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG 19 06 08-PR 4415
Rubix:d694795
Producator:8021306
EAN:7323225796545

Detalii produs : SNMG 19 06 08-PR 4415 SANDVIK - SNMG 19 06 08-PR 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pr 4415 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 18.25 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 0.7938 mm |
| Dimensiune insert | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere