Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMM 16 06 08-QR 4425
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMM 16 06 08-QR 4425
Rubix:d684762
Producator:7861243
EAN:7323225052009

Detalii produs : CNMM 16 06 08-QR 4425 SANDVIK - CNMM 16 06 08-QR 4425 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4425 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 16.12 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 0.7938 mm |
| Dimensiune insert | 15.875 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
