Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 16 06 16-PM 4335
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 16 06 16-PM 4335
Rubix:d654425
Producator:7080826
EAN:7323221186531

Detalii produs : CNMG 16 06 16-PM 4335 SANDVIK - CNMG 16 06 16-PM 4335 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4335 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 14.5199 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.5875 mm |
| Dimensiune insert | 15.875 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
