Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 12 04 04-XM 2220
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 04-XM 2220
Rubix:d691202
Producator:7231324
EAN:7323221713249

Detalii produs : CNMG 12 04 04-XM 2220 SANDVIK - CNMG 12 04 04-XM 2220 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | xm |
|---|---|
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
