Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 19 06 24-PR 4415

Insert

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:CNMG 19 06 24-PR 4415
Rubix:d668170
Producator:7859258
EAN:7323225037990
brand logo

rezumat tehnic

Nuanță/nuanțăpr 4415 - ticn+al2o3+tin cvd-coating (roughing)
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : CNMG 19 06 24-PR 4415 SANDVIK - CNMG 19 06 24-PR 4415 SANDVIK


T-Max® P, turning insert

Informații tehnice


atribute
Nuanță/nuanțăpr 4415 - ticn+al2o3+tin cvd-coating (roughing)
Lungimea muchiei16.9439 mm
Grosime6.35 mm
Rază2.3813 mm
Dimensiune insert19.05 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere