Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNGA120416S01025H 7125
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNGA120416S01025H 7125
Rubix:d697220
Producator:7586841
EAN:7323223812360

Detalii produs : CNGA120416S01025H 7125 SANDVIK - CNGA120416S01025H 7125 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 7125 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 2.8 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
