Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 19 06 16-QM 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 19 06 16-QM 4415
Rubix:d666542
Producator:7859180
EAN:7323225037211

Detalii produs : CNMG 19 06 16-QM 4415 SANDVIK - CNMG 19 06 16-QM 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | qm |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 17.7 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
