Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMM 12 04 12-PR 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMM 12 04 12-PR 4415
Rubix:d642634
Producator:7859052
EAN:7323225035934

Detalii produs : CNMM 12 04 12-PR 4415 SANDVIK - CNMM 12 04 12-PR 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4415 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11.7 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere