Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMM 12 04 08-QR 4335
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMM 12 04 08-QR 4335
Rubix:d697435
Producator:7081023
EAN:7323221188344

Detalii produs : CNMM 12 04 08-QR 4335 SANDVIK - CNMM 12 04 08-QR 4335 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4335 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 12.1 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.7938 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
