Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CCGW09T312S01020F 7115
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CCGW09T312S01020F 7115
Rubix:d640672
Producator:7149705
EAN:7323221408114

Detalii produs : CCGW09T312S01020F 7115 SANDVIK - CCGW09T312S01020F 7115 SANDVIK
CoroTurn® 107, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 7115 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 2.4 mm |
| Grosime | 3.97 mm |
| Rază | 1.19 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
