Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMM 16 06 12-PR 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMM 16 06 12-PR 4415
Rubix:d679101
Producator:7859202
EAN:7323225037433

Detalii produs : CNMM 16 06 12-PR 4415 SANDVIK - CNMM 16 06 12-PR 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | t-max® p 4415 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 14.9 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.19 mm |
| Dimensiune insert | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
