Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CCMT 09 T3 08-MF 2220
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CCMT 09 T3 08-MF 2220
Rubix:d645494
Producator:7231310
EAN:7323221712907

Detalii produs : CCMT 09 T3 08-MF 2220 SANDVIK - CCMT 09 T3 08-MF 2220 SANDVIK
CoroTurn® 107, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | mf (m-line chipbreaker) |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 8.9 mm |
| Grosime | 3.97 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
