Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNGA120412S01520HWH 7105
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNGA120412S01520HWH 7105
Rubix:d639582
Producator:7190698
EAN:7323221525088

Detalii produs : CNGA120412S01520HWH 7105 SANDVIK - CNGA120412S01520HWH 7105 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 7105 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 2.4 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
