Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMM 16 06 12-PR 4335
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMM 16 06 12-PR 4335
Rubix:d685447
Producator:7081003
EAN:7323221188146

Detalii produs : CNMM 16 06 12-PR 4335 SANDVIK - CNMM 16 06 12-PR 4335 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pr |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 14.9 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere