Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 16 06 12-MRR 2220
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 16 06 12-MRR 2220
Rubix:d674337
Producator:7231344
EAN:7323221713447

Detalii produs : CNMG 16 06 12-MRR 2220 SANDVIK - CNMG 16 06 12-MRR 2220 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | mrr |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 14.9 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
