Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMM 19 06 12-PR 4425

Insert

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:CNMM 19 06 12-PR 4425
Rubix:d671218
Producator:7860738
EAN:7323225047067
brand logo

rezumat tehnic

Nuanță/nuanțăt-max® p 4425
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : CNMM 19 06 12-PR 4425 SANDVIK - CNMM 19 06 12-PR 4425 SANDVIK


T-Max® P, turning insert

Informații tehnice


atribute
Nuanță/nuanțăt-max® p 4425
Lungimea muchiei18.1 mm
Grosime6.35 mm
Rază1.2 mm
Dimensiune insert19.05 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere