Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 09 03 08-PM 4335
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 09 03 08-PM 4335
Rubix:d644037
Producator:7080819
EAN:7323221186463

Detalii produs : CNMG 09 03 08-PM 4335 SANDVIK - CNMG 09 03 08-PM 4335 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pm |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 8.9 mm |
| Grosime | 3.18 mm |
| Rază | 0.79 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
