Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 19 06 16-PR 4425
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 19 06 16-PR 4425
Rubix:d653339
Producator:7860730
EAN:7323225046985

Detalii produs : CNMG 19 06 16-PR 4425 SANDVIK - CNMG 19 06 16-PR 4425 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4425 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 17.7439 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.5875 mm |
| Dimensiune insert | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere