Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CCGX09T3L020-15FXA 7025
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CCGX09T3L020-15FXA 7025
Rubix:d682697
Producator:7001760
EAN:7323220839742

Detalii produs : CCGX09T3L020-15FXA 7025 SANDVIK - CCGX09T3L020-15FXA 7025 SANDVIK
CoroTurn® 107, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 7025 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 2.3 mm |
| Grosime | 3.97 mm |
| Rază | 1.9 mm |
| Dimensiune insert | 9.525 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
