Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 09 03 08-QM 4425
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 09 03 08-QM 4425
Rubix:d644038
Producator:7860838
EAN:7323225048064

Detalii produs : CNMG 09 03 08-QM 4425 SANDVIK - CNMG 09 03 08-QM 4425 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | qm 4425 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 8.9 mm |
| Grosime | 3.17 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
