Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 12 04 08-SF S205
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 08-SF S205
Rubix:d678978
Producator:8003582
EAN:7323225712583

Detalii produs : CNMG 12 04 08-SF S205 SANDVIK - CNMG 12 04 08-SF S205 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | s205 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 8.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.79 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere