Referințe
Sandvik Coromant:QD-NL-0800-RM 1135
Rubix:d687830
Producator:7690545
EAN:7323224275072

Detalii produs : QD-NL-0800-RM 1135 SANDVIK - QD-NL-0800-RM 1135 SANDVIK
CoroCut® QD Insert for Profiling
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 8 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | rm |
| Rază | 4 mm |
| Adâncimea de tăiere | 3.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
