Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SCMT 09 T3 08-UM 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SCMT 09 T3 08-UM 4415
Rubix:d647330
Producator:7859130
EAN:7323225036719

Detalii produs : SCMT 09 T3 08-UM 4415 SANDVIK - SCMT 09 T3 08-UM 4415 SANDVIK
CoroTurn® 107, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | um (chip breaker aanduiding) |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 8.725 mm |
| Grosime | 3.9688 mm |
| Rază | 0.7938 mm |
| Dimensiune insert | 9.525 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
