Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SCMT 12 04 04-MM 2220
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SCMT 12 04 04-MM 2220
Rubix:d686540
Producator:7231406
EAN:7323221714062

Detalii produs : SCMT 12 04 04-MM 2220 SANDVIK - SCMT 12 04 04-MM 2220 SANDVIK
CoroTurn® 107, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 2220 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 12.3 mm |
| Grosime | 4.7625 mm |
| Rază | 0.3969 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
