Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 15 06 24-PR 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG 15 06 24-PR 4415
Rubix:d679100
Producator:7859272
EAN:7323225038133

Detalii produs : SNMG 15 06 24-PR 4415 SANDVIK - SNMG 15 06 24-PR 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pr 4415 (t-max® p) |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 13.475 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 2.38 mm |
| Dimensiune insert | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere