Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 12 04 16-XMR 2220
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 16-XMR 2220
Rubix:d671197
Producator:7231524
EAN:7323221715243

Detalii produs : SNMG 12 04 16-XMR 2220 SANDVIK - SNMG 12 04 16-XMR 2220 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 2220 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 8.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
