Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 19 06 16-PR 4425
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG 19 06 16-PR 4425
Rubix:d645877
Producator:7860759
EAN:7323225047272

Detalii produs : SNMG 19 06 16-PR 4425 SANDVIK - SNMG 19 06 16-PR 4425 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pr 4425 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 17.5 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
