Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMM 19 06 16-QR 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMM 19 06 16-QR 4415
Rubix:d656760
Producator:7859167
EAN:7323225037082

Detalii produs : SNMM 19 06 16-QR 4415 SANDVIK - SNMM 19 06 16-QR 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4415 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 19.05 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
