Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMM 12 04 08-PR 4335
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMM 12 04 08-PR 4335
Rubix:d692259
Producator:7081011
EAN:7323221188221

Detalii produs : SNMM 12 04 08-PR 4335 SANDVIK - SNMM 12 04 08-PR 4335 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pr |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11.9 mm |
| Grosime | 4.7625 mm |
| Rază | 0.7938 mm |
| Dimensiune insert | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere