Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 12 04 12-PR 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 12-PR 4415
Rubix:d663824
Producator:7859267
EAN:7323225038089

Detalii produs : SNMG 12 04 12-PR 4415 SANDVIK - SNMG 12 04 12-PR 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pr |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11.5 mm |
| Grosime | 4.7625 mm |
| Rază | 1.1906 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere