Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 12 04 08-MF 4335

Insert

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-MF 4335
Rubix:d650824
Producator:7080791
EAN:7323221186180
brand logo

rezumat tehnic

Nuanță/nuanță4335 (t-max® p; cvd ticn+al2o3+tin)
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SNMG 12 04 08-MF 4335 SANDVIK - SNMG 12 04 08-MF 4335 SANDVIK


T-Max® P, turning insert

Informații tehnice


atribute
Nuanță/nuanță4335 (t-max® p; cvd ticn+al2o3+tin)
Lungimea muchiei12 mm
Grosime4.7625 mm
Rază0.7938 mm
Dimensiune insert12.7 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere