Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 12 04 08-MF 2220
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-MF 2220
Rubix:d695551
Producator:7231413
EAN:7323221714130

Detalii produs : SNMG 12 04 08-MF 2220 SANDVIK - SNMG 12 04 08-MF 2220 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 2220 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11.9 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere