Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMM 25 09 24-MR 4335
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMM 25 09 24-MR 4335
Rubix:d645992
Producator:7081109
EAN:7323221188979

Detalii produs : SNMM 25 09 24-MR 4335 SANDVIK - SNMM 25 09 24-MR 4335 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | mr |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 23 mm |
| Grosime | 9.525 mm |
| Rază | 2.3813 mm |
| Dimensiune insert | 25.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
