Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 12 04 08-PR 4335
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-PR 4335
Rubix:d653269
Producator:7080875
EAN:7323221187026

Detalii produs : SNMG 12 04 08-PR 4335 SANDVIK - SNMG 12 04 08-PR 4335 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pr 4335 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11.9 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere