Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SCMT 12 04 04-PM 4335
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SCMT 12 04 04-PM 4335
Rubix:d685878
Producator:7080707
EAN:7323221185244

Detalii produs : SCMT 12 04 04-PM 4335 SANDVIK - SCMT 12 04 04-PM 4335 SANDVIK
CoroTurn® 107, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4335 (materiaalkwaliteit p) |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 12.3 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
