Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 12 04 12-PM 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 12-PM 4415
Rubix:d648826
Producator:7859240
EAN:7323225037815

Detalii produs : SNMG 12 04 12-PM 4415 SANDVIK - SNMG 12 04 12-PM 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pm (dubbelzijdige pm-chipbreaker) |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
