Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 19 06 12-PR 4425
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG 19 06 12-PR 4425
Rubix:d692185
Producator:7860758
EAN:7323225047265

Detalii produs : SNMG 19 06 12-PR 4425 SANDVIK - SNMG 19 06 12-PR 4425 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4425 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 17.9 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere