Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG 06 04 08-WMX 4425
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG 06 04 08-WMX 4425
Rubix:d694321
Producator:7861011
EAN:7323225049689

Detalii produs : WNMG 06 04 08-WMX 4425 SANDVIK - WNMG 06 04 08-WMX 4425 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4425 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 1.6 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
