Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-LC 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 08-LC 4415
Rubix:d688844
Producator:7860539
EAN:7323225045544

Detalii produs : WNMG 08 04 08-LC 4415 SANDVIK - WNMG 08 04 08-LC 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | lc |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 7.9 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
