Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG 06 04 12-PM 4335
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG 06 04 12-PM 4335
Rubix:d693367
Producator:7080853
EAN:7323221186807

Detalii produs : WNMG 06 04 12-PM 4335 SANDVIK - WNMG 06 04 12-PM 4335 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4335 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 5.315 mm |
| Grosime | 4.762 mm |
| Rază | 1.191 mm |
| Dimensiune insert | 9.525 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
