Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG 06 04 08-PR 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG 06 04 08-PR 4415
Rubix:d644374
Producator:7860593
EAN:7323225046084

Detalii produs : WNMG 06 04 08-PR 4415 SANDVIK - WNMG 06 04 08-PR 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pr 4415 (pr-chipbreaker; t-max® p) |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 5.7155 mm |
| Grosime | 4.7625 mm |
| Rază | 0.7938 mm |
| Dimensiune insert | 9.525 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
