Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMX 15 09 31-MM 2220
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMX 15 09 31-MM 2220
Rubix:d645483
Producator:7231525
EAN:7323221715250

Detalii produs : WNMX 15 09 31-MM 2220 SANDVIK - WNMX 15 09 31-MM 2220 SANDVIK
Insert for bar peeling
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 2220 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 15.2028 mm |
| Grosime | 9.525 mm |
| Rază | 11 mm |
| Dimensiune insert | 22.225 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere