Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG 08 04 12-PM 4335
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 12-PM 4335
Rubix:d656835
Producator:7080855
EAN:7323221186821

Detalii produs : WNMG 08 04 12-PM 4335 SANDVIK - WNMG 08 04 12-PM 4335 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4335 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 7.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
