Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 12 04 08-WM 4405
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 08-WM 4405
Rubix:d640092
Producator:8322697
EAN:7323227075020

Detalii produs : CNMG 12 04 08-WM 4405 SANDVIK - CNMG 12 04 08-WM 4405 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4405 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 12.1 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
