Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 19 06 16-PR 4405

Insert

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:SNMG 19 06 16-PR 4405
Rubix:d662220
Producator:8322655
EAN:7323227074603
brand logo

rezumat tehnic

Nuanță/nuanțăpr (ruw/fijn geprofileerde chipbreaker, iso p)
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SNMG 19 06 16-PR 4405 SANDVIK - SNMG 19 06 16-PR 4405 SANDVIK


T-Max® P, turning insert

Informații tehnice


atribute
Nuanță/nuanțăpr (ruw/fijn geprofileerde chipbreaker, iso p)
Lungimea muchiei17.45 mm
Grosime6.35 mm
Rază1.5875 mm
Dimensiune insert19.05 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere