Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMG 12 04 12-PR 4405
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 12-PR 4405
Rubix:d658698
Producator:8322646
EAN:7323227074511

Detalii produs : SNMG 12 04 12-PR 4405 SANDVIK - SNMG 12 04 12-PR 4405 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pr 4405 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
