Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMM 19 06 16-PR 4405
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMM 19 06 16-PR 4405
Rubix:d645891
Producator:8322718
EAN:7323227075235

Detalii produs : CNMM 19 06 16-PR 4405 SANDVIK - CNMM 19 06 16-PR 4405 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4405 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 17.7 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere