Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMM 15 06 16-PR 4405
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMM 15 06 16-PR 4405
Rubix:d638424
Producator:8322725
EAN:7323227075303

Detalii produs : SNMM 15 06 16-PR 4405 SANDVIK - SNMM 15 06 16-PR 4405 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pr (roughing) |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 14.3 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
