Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 16 06 16-PR 4405
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 16 06 16-PR 4405
Rubix:d670226
Producator:8322594
EAN:7323227073996

Detalii produs : CNMG 16 06 16-PR 4405 SANDVIK - CNMG 16 06 16-PR 4405 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pr 4405 (t-max® p) |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 14.5 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere