Referințe
Sandvik Coromant:C2I-G2N-0300-0003-TF4425
Rubix:d669590
Producator:8194358
EAN:7323226541700

Detalii produs : C2I-G2N-0300-0003-TF4425 SANDVIK - C2I-G2N-0300-0003-TF4425 SANDVIK
CoroCut® 2, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 3 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | tf4425 |
| Rază | 0.3 mm |
| Adâncimea de tăiere | 1.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
